ミナモ 23.5cmスープ皿

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18666007 品番E173IWC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。

形状丸皿 食器の種類洋食器 アイボリーホワイト 容量(mL)650 直径(Φmm)236 高さ(mm)45 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする