マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
牡丹鳳凰 スープ碗(深型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18667513
品番
L11HO
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シックな色調で描く、鳳凰と牡丹の中国伝統。
食器の種類
和食器
色
牡丹鳳凰
容量(mL)
240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
114×52
電子レンジ
×
食器洗浄機
○