丸スプーン 特小

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18667784 品番 L21MBK
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

耐熱性に優れ、自動洗浄機、消毒保管庫の使用もOK。
先端部の肉厚が薄いので、アイスクリームもサクッとすくえます。
柄の反り具合と薄い肉厚のため、スプーンを取りやすく、持ちやすい。
高級感のあるマット調の風合い。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止。安心の抗菌剤を使用。

種別丸スプーン 食器の種類和食器 幅(mm)25 全長(mm)140 マット黒 質量(g)8 板厚(mm)10 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする