菜時器 長角皿 小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18669394 品番 D254KOH
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
形状長角皿 食器の種類和食器 粉引 寸法(直径Φ×高さH)(mm)178-112-22 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする