マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 箸・カトラリー・箸置き
七八レンゲ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18670243
品番
L3G
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
倒れても置き上がり、スタッキングも安定。
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
144×43×53
質量(g)
22
色
青磁
材質
メラミン樹脂(MF)