充電制御バッテリー シールドタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【5HR】80【CCA】800 注文コード18670280 品番135E41R-S-HK
参考基準価格(税別)¥44,580 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る

充電制御車対応
メンテナンスフリー
シールドタイプ

仕様【5HR】80【CCA】800 タイプ密閉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする