※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
漆器 布目椀 小(蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
内朱
柄
ひさご
注文コード
18670313
品番
295-3C
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・柄
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
種別
蓋
寸法(mm)
107×87
色
内朱
タイプ
蓋
柄
ひさご
電子レンジ
×
食器洗浄機
○