充電制御バッテリー キャップ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18670438 品番115D31R-HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,680
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

充電制御車対応
キャップ式

仕様【5HR】64【CCA】710 タイプ開放

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする