単色 白 9吋ミート皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18671153 品番E4W
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

気軽に使える多彩な食器。

形状丸皿 食器の種類洋食器 材質メラミン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)234×24 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする