502649 中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18672754

502649 中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18672754
502649 中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18672754
502649 中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18672754

中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合502621
内容量1セット(2個)注文コード18672754品番502649
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中間サイドランプに新反射タイプ登場!
従来よりランプの明るさが拡散されます!

用途
外装パーツ
クリアー/アンバー適合502621セット内容高さ50mm用レンズ×2/高さ50mm用反射板×2/アンバーバルブ(24V25W)×2個ねじピッチ(mm)154mm
注意
※反射板には上下がございます。取付の際にはご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18672763
2020-03-11
用途: 純正品入れ替え

反射板付きにして正解でした。
反射の仕方が綺麗になります。
簡単に付け替え出来ます。別売りの黄色レンズに変えました。

対象商品 : 18672763
2016-10-16
用途: ダンプのサイドワインカー
有限会社ライフライン

車検にも問題なく通りました。見栄えが良くなった感じです。
純正品に取り付けました。

対象商品 : 18672754
2016-05-10
用途: トラック修理

取付けてから2日後にネジの部分のが割れて脱落しました。こちらも素人ではないので締めすぎてはおりません。ネジの緩み止めの為にロックタイトを塗布して軽く締めました。プラスチックの品質に問題があります。かなり緩く締めないと割れます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする