曜日別特売
502621 中間サイドランプ 反射板セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 18672815

中間サイドランプ 反射板セット

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合502649
内容量1セット(2個)注文コード18672815品番502621
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

中間サイドランプに新反射タイプ登場!
従来よりランプの明るさが拡散されます!

用途外装パーツ適合502649セット内容反射板×2
注意
※反射板には上下がございます。取付の際にはご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18672824
2024-08-17
用途: トラックサイド
運輸・通信業

ギガの中間ウインカーに取付
外側レンズは、普通のクリアレンズですが 見栄えが良くなりました。

対象商品 : 18672824
2022-02-27
用途: サイドウインカー
運輸・通信業

キラキラ感が出てキレイです!おすすめなので是非とも!

2021-11-16
用途: サイドランプ
その他業種

商品が2種類有りますが、届く迄不安でした。何に合うか違いを書いた方がいいと思います。自分はセット商品の違いを確認して注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする