592572 LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18673068 592572 LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18673068 592572 LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18673068

LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18673068 品番 592572
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

リフレクターにハイパワーSMD搭載!
両面テープで貼るだけの簡単取付!
日野NEWプロフィア(H19.6〜)のステップにも取付できます!

アンバー/アンバー レンズ色アンバー 用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。 材質レンズ/PC、本体/ABS 定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W) 定格電圧(V)DC24 発光色アンバー 本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14 電球の種類LED
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラや無線機等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
※本製品には鋭利な部分もございますので、ケガ等されないよう手袋などで手を保護してから作業をおこなってください。

商品説明動画

リフレクターNEOダブルレッド
リフレクターNEOダブルアンバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18673052
2018-06-08
用途:
トラックのバンパーに使用

トラックのバンパーコーナー反射板とコーナーポジションに使用してます。満足してます。(*^_^*)

対象商品:
18673068
2016-02-29
用途:
トラックのステップ用に
運輸・通信業

せっかく買って喜んでたんですが
来たのは1個?左右セットにしてくれてれば、なお良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする