J1024 5Sフロア表示(矢印型) セーフラン安全用品 18675458 J1024 5Sフロア表示(矢印型) セーフラン安全用品 18675458

5Sフロア表示(矢印型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 18675458 品番 J1024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。

材質基材:PVC、表面フィルム:PVC 用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。 厚さ(mm)0.45 寸法(mm)76×70 アズワン品番64-8930-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18675476
2024-06-26
用途:
誘導サイン
運輸・通信業

残念ながら、粘着力が弱いのですぐに剥がれてしまいます。人通りの多いところには向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする