曜日別特売
J1026 5Sフロア表示(矢印型) セーフラン安全用品 18675476

 

J1026 5Sフロア表示(矢印型) セーフラン安全用品 18675476
J1026 5Sフロア表示(矢印型) セーフラン安全用品 18675476

5Sフロア表示(矢印型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード18675476品番J1026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。

用途
工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。
材質基材:PVC、表面フィルム:PVC厚さ(mm)0.45寸法(mm)76×70アズワン品番64-8930-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18675476
2024-06-26
用途: 誘導サイン
運輸・通信業

残念ながら、粘着力が弱いのですぐに剥がれてしまいます。人通りの多いところには向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする