J1028 5Sフロア表示(矢印型) セーフラン安全用品 18675494

 

J1028 5Sフロア表示(矢印型) セーフラン安全用品 18675494 J1028 5Sフロア表示(矢印型) セーフラン安全用品 18675494

5Sフロア表示(矢印型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 赤/白 注文コード18675494 品番J1028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。

材質基材:PVC、表面フィルム:PVC 用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。 厚さ(mm)0.45 寸法(mm)76×70 赤/白 アズワン品番64-8930-68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18675476
2024-06-26
用途:
誘導サイン
運輸・通信業

残念ながら、粘着力が弱いのですぐに剥がれてしまいます。人通りの多いところには向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする