セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
路面区画表示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
緑
注文コード
18675573
品番
J0068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
任意の紙を使用できて便利です。裏面の離けい紙をはがして簡単に貼りつけできます。
材質
ポリカーボネイト
用途
作業場の区分け標示、5S管理、商品識別等に幅広く使えます。
色
緑
サイズ
A5
枠内寸法(mm)
146×208
外枠寸法(mm)
226×288