J0078 路面区画表示板 セーフラン安全用品 18675677 J0078 路面区画表示板 セーフラン安全用品 18675677 J0078 路面区画表示板 セーフラン安全用品 18675677

路面区画表示板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18675677 品番J0078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

任意の紙を使用できて便利です。裏面の離けい紙をはがして簡単に貼りつけできます。

材質ポリカーボネイト 用途作業場の区分け標示、5S管理、商品識別等に幅広く使えます。 サイズA3 枠内寸法(mm)294×418 外枠寸法(mm)398×522

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする