七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8
コンタクト形状
オス
シェルサイズ
28
注文コード
18690623
品番
NET288PM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
シェルサイズ
28
材質/仕上
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
極数
8
定格電流(A)
15
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
ロック
ねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NET288ADF、NET288RF
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません