※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの ステンレス
ノーブランドの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
【オーダー】六角棒(SUS303)対辺29mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18701226
品番
-
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
対辺(mm)
29
長さ(mm)
921〜940
材質
ステンレス(SUS303)
形状
六角棒
質量(kg)
5.5
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。