画像準備中

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数12 コンタクト形状メス 注文コード18702487 品番NJW2012AD(F)FUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コンタクト形状・ケーブルパッキン記号など207種類から選べます 他の種類を見る

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。

シェルサイズ20 形状ストレート 種類丸型 極数12 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする