曜日別特売
SF-16A251 3Dサーキュレーター siroca 18703110

3Dサーキュレーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18703110品番SF-16A251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【欲しいところに”ピタ”っと送風】
シロカの「3Dサーキュレーター」に新モデルが登場!
パワフル風量&立体首振りで部屋中空気循環
~ 最大330°まで広がった左右首振りで、より広範囲に送風 ~
1. 最大約27畳のお部屋に対応。パワフル風量ですみずみまで送風&空気循環
2. 工具不要でパーツがサッと外せてお手入れ簡単
3.「みまもりモード」で室温に合わせて効率的に送風
4.「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける
5. 使用中のモードが分かりやすい筒形デザイン

セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)1.75羽根枚数3首振角度(°)左右(自動):80/120、上下(自動)90機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.2×37.4モード衣類乾燥、おやすみ、リズム、みまもり羽根寸法(cm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする