ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1960 ドライウォルナット 注文コード18719061 品番ZAN69D3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,400
この商品は長さ・色・関連資料など64種類から選べます 他の種類を見る

ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MSX-L・MRX 用玄関框

用途玄関框 長さ(mm)1960 幅(mm)90 厚さ(mm)150 ドライウォルナット
関連資料:(1.2MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18719061 ZAN69D3W 58622719 ZAN69L01 ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 1本 17,980 税込19,778 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする