※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18721413 品番 ECOS25MC-1B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。
環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。
欧州RoHSに準拠しております。
ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。
タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。
ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。
高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。
ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。

ストローク(mm)12.7 全長(mm)92.2 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)44 構造固定式 最大吸収エネルギー(J)20 最大衝撃力(N[kgf])2800 最大推進力(N[kgf])890 復帰用スプリング(N[kgf])(伸長)4.5、(圧縮)11.0 取付ねじサイズM14×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式 時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)37400 最大衝突速度(m/s)3.6 最小衝突速度(m/s)0.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする