商品レビューを投稿する内容量1個注文コード18722186品番RTN2358-BK-F
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378販売価格(税別)
[型番:RTN23058]
デザイン
・荷物が多くなるママにピッタリなマザーズバッグ。
・トレンド感溢れるキルティングバッグ。
・ナイロン素材で軽量ながらも見た目は上品に仕上げた高見えデザイン。
・シンプルなデザインなので、コーディネートも性別も選ばずパパママ兼用で末永く持っていただけます。
・柔らかな雰囲気のシルエットが可愛くシンプルながらも目を惹くデザインです。
・ハンドル部分もキルティングデザインになっていてきれいめスタイルで通勤バッグとしてもお使いいただけます。
スペック
・ママに嬉しい大容量
赤ちゃんの荷物とママの荷物に合わせて考えられた多数の収納ポケットが便利です。
・荷物が多くても手が痛くならないようにハンドル部分は太めにし、
長さも手持ち、肩掛けのどちらでも持てるように設計しました!
・付属のショルダーベルトで手持ちから肩掛けにできる2WAY仕様
太めのショルダーベルトを採用することで肩への負担が軽減され、肩掛け・斜め掛けがをしても痛くなりにくい設計!
・本体開口ファスナーを開けると大きく開き出し入れ楽々
・充実した収納ポケット11カ所!欲しいものがすぐに取り出すことができます!
多すぎてもどこに何を入れたかわからなくならないよう程よいポケット数にしました。
内装にはゴム口のポケット完備で赤ちゃんに必要な哺乳瓶や水筒の収納も可能です!
本体ポケットは広々しているので母子手帳やオムツなどもすっぽり収納!
他にはハンカチやティッシュの小物整理もできるポケットもあり、必要な物も取り出しやすくなってます!
・A4サイズも楽々入り、荷物がたくさん入るボストン型なので、マザーズバッグ以外にも旅行バッグとしてもご利用頂けます。
出張などの荷物の多い時や普段から荷物の多い方の通勤、おでかけなどの普段使いでも使えるシンプルデザイン。
素材感
ナイロンは上質で丈夫な撥水加工を使用し、キルティング加工で上品で優しい雰囲気をプラス。
軽くて丈夫で光沢感のあるナイロン素材にステッチが施され洗練されたデザイン。
さらっとした手触りで水を弾く撥水加工なので、汚れてもサッと拭き取れるので天気が悪い日でも気にせず持っていただけます。
出産祝い等ギフトとしてもオススメのバッグです。