※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

減速機付エアモータ/VAシリーズ(ベース)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18725778 品番 VA100R-B040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
出力(kW)0.64 減速比40 回転数(min-1[r.p.m])45 GD2(kg・m2)0.00399 回転方向 タイプベース型 空気消費量(m3/min)1.30 トルク(N・m)134.9 モーター容量(kW)100 出力軸許容ラジアル荷重(N)4210 出力軸許容スラスト荷重(N)696 起動トルク(N・m)161.9 停止トルク(N・m)229.3
関連資料:寸法図(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする