画像準備中

サンユボンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(0.8kg×10セット) 注文コード 18730898 品番 SRクイック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

サンユボンドSRクイックは、速硬化タイプのエポキシ樹脂接着剤として開発されました。
揺変状で作業性にも優れ、 使い易く、広範囲の材料に強力接着可能です。
速硬化タイプです。無溶剤タイプで100%硬化し、ほとんど収縮せず充填接着に優れています。

用途速硬化が、必要な場合の接着。広範囲の材料の接着。 質量(kg)主剤0.4・硬化剤0.4 塗膜硬化時間12分 主成分【主剤】エポキシ樹脂、【硬化剤】ポリチオール 可使時間(分)4 外観【主剤】白色揺変状、【硬化剤】黒色揺変状 危険物の類別非危険物 混合比100/100(主剤/硬化剤) 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする