※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
ニューマチック式レベルセンサー FP形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18734617
品番
FP-1A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高粘度、高腐食液に強い。可動部の動きが小さく長寿命。安定した動作。
使用温度(℃)
0〜70
スイッチ
(動作点)80±10mm、(復帰点)60±15mm
構造
IP23
使用範囲
開放タンク(水深5m以下)
材質
(本体・カバー・チャンバー)ADC12、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム
質量(kg)
約0.8
取付ねじ
G1、(検出パイプ)Rc1/2
適合電線径
G3/4相当
耐圧力(kPa)
0〜100
耐衝撃(m/s
2
)
100
用途
粘着性・腐食性の高い液体に最適。
タイプ
一般形
測定流体
液体
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fp.pdf