※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
18734705
品番
VH10FH
参考基準価格(税別)¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。
二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。
材質(接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装
寸法(mm)L=159
質量(kg)約2.9
取付JIS 5K 50A
寸法L(mm)159
構造接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当
使用温度(℃)接粉部:‐20〜80、ハウジング部:0〜60(結露なきこと)
適合電線径G3/4相当
電源(AC V)90〜132/180〜264、50/60Hz
測定流体粉粒体
消費電力(VA)5以下
比重測定範囲見掛比重0.02〜0.2
耐圧力(MPa)1(取付部を除く)
遅延時間検出時:約1秒、復帰時:約5秒
接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷)
警報接点無電圧リレー接点(1SPDT)
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf