Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

(646件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18734722 品番 M-508GT
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。
シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。

メーカーマツダ 小径(Φmm)22.9 大径(Φmm)78.9 他社参考品番(ランチャック)- 他社参考品番(オーレッグ)- 他社参考品番(スピージー)BAC-TG17R 主な適合純正品番1N01-22-530,1N02-22-530,1N09-22-530,1N11-22-530,1N14-22-530,1N15-22-530,28023AA000,28023AA001,28023AA002,28023AC110,39241-01A25,39241-01A26,39241-01A27,39241-01A28,39241-01A88,39241-01A89,39241-01A90,39241-03A25,39241-03A26,39241-03A27,39241-05U25,39241-05U26,39241-05U85,39241-05U86,39241-50A25,39241-50A26,39241-50A27,39241-50A28,39241-50A85,39241-50A87,39241-50A89,39241-50A90,39241-50A91,39241-50A92,44018-S04-010,44018-S2T-000 高さ(mm)93.1 バンド刻印(大径)3835 バンド刻印(小径)1630
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※お車によってはインナーに使用する場合や アウターに使用する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 646
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
車検向け整備
ニコニコモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドライブシャフトアッシーを脱着せずに簡単にブーツの交換が出来ました。

1人が参考にしています
2025-11-21
用途:
自動車整備

樹脂の溶着するタイプは私の愛車のようなツチノコ形シャフトでは作業性が著しく悪く苦労したので はめ込むだけの当製品をチョイスしましたが、予想通りこっちの方が簡単でした。  私もストレートシャフトなら溶着タイプを買いますが、ツチノコシャフトならゴムのはめ込みタイプ一択ですね。

対象商品:
18734738
2026-01-09
用途:
自動車のドライブシャフトブーツ交換
運輸・通信業

いつも利用させていただいてます
失敗が無く、扱いやすい商品ですね
これからも利用させて頂きます。

2025-08-13
用途:
NBロードスターのデフに使用出来ます。
製造業

当方NB6のデフを取り付けています。
ロードスターは分割ブーツラインナップがないのですが、M-532GTがサイズ的に近いので装着してみたところ、バッチリでした。
ブーツはデフ根元側です。ドライブシャフトが直接デフ挿入タイプのものです。ボルト4本止めのブーツと互換性があるかは判りません。該当ブーツが同じタイプなら流用可能かと思います。
流用は自己責任で。

2人が参考にしています
2025-07-26
用途:
アクア初期型のフロントアウター側
その他業種

型番が旧型番と変更されましたが、問題無く取り付け可能でした。
取り付けは素人ですが、以前と同じで簡単です。

大体3万キロ位持ちます。切れるのは、はめ合わせ部のスプリングの入ってる場所からです。

純正品のシャフトを抜いて交換するタイプは10年以上40万キロ以上走行しても切れないので、ワンタッチタイプの耐久性はどれも高くありません。施工の簡単さを求める場合は、これに尽きます。今回も車検時に必要だったため、これを急きょ付けました。

2人が参考にしています
2025-11-16
用途:
ドライブシャフトブーツの交換

妻の軽自動車の車検対応。毎回ユーザー車検をしています。車検のため点検をしていると、ドライブシャフトブーツの裂けを発見。交換も簡単で無事車検も通りました。

対象商品:
00120952
2025-08-10
用途:
アバルト595 アウターで使用してみました
その他業種

他の方でフィアット500では使用例ありましたがアバルトはいなかったのでやってみました。案の定アバルトにはややタイトでした…がすごい頑張ればいけます。付属のバンドは残念ながら寸足らずなのでバンドは自分で締める必要があります。アバルト595なら M-512Gの方が良いと思います。機会あれば次はこっち買ってみます。汎用の使い方なのであくまで自己責任の範疇で参考にしてください

2025-07-26
用途:
車検に通らないクルマを通るようにするため
ガレージG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きい方はきつくて割れるしバンドも止まらないので、汎用品バンドを使用せざるを得ない。
小さい方は緩いけど勘合させにくくバンドもゆるい。
適合確認とかサイズの違いの問題かもしれないが、あまり使い勝手はよろしくない。
もうしわけないですが、ホッカイロでひっつけるタイプには劣ってる印象です。昔からそう思います。ですがついつい安さに釣られてしまいます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
7人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
19人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする