※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FQ88T-5 液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 ノーケン 18734906 FQ88T-5 液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 ノーケン 18734906

液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ5点式耐熱仕様 注文コード18734906 品番FQ88T-5
参考基準価格(税別)¥138,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はタイプ・関連資料など20種類から選べます 他の種類を見る

フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。
検出信号は、フロートが上限・下限の反転運動を行わなければ出ないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。
取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。ビス、ボルトなどを使用せず簡単に行えます。

用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。 材質(フロート)ABS、(ケーブル)耐熱PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ)PVC、(フランジ)CPVC、(端子ボックス)ABS タイプ5点式耐熱仕様 フランジJIS 10K 100A 相当(取付穴4個) 接点10mV 10μA ケーブル長(m)6 使用温度(℃)‐20〜70 使用電圧(V)300 適合電線径G3/4相当 外径×長さL(Φ×mm)83×165(フロート) 測定流体液体 耐衝撃(m/s2)500 耐圧力(kPa)200 使用電流(A)0.5 防滴構造IP45 動作角度(上限でONの場合)11度〜33度、(下限でOFFの場合)‐13度〜‐39度*ケーブル自由長が150mmの場合 浮力(N)約1.21 接点容量(AC)50VA、(DC)50W
関連資料:寸法図
注意
※お客様にて寸法加工お願いします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする