※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
液体用電極式レベルセンサ FE形
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(端子ボックス)PVC、(フランジ)PVC、(電極棒)SUS316
注文コード
18735168
品番
FE82-5H
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途
水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
材質
(端子ボックス)PVC、(フランジ)PVC、(電極棒)SUS316
質量(g)
約1600
極数
4
形式
ねじ込みタイプ
構造
IP45相当
使用温度(℃)
‐20〜50
取付寸法
G2
測定流体
液体
関連資料:
寸法図
注意
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:18735186、18735195、18735204)