- AFFID-J OGK KABUTO 18746884

 

- AFFID-J OGK KABUTO 18746884 - AFFID-J OGK KABUTO 18746884

AFFID-J

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18746884 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

アウターサンシェードを装備したオープンフェイスモデル「AFFID-J(アフィードジェイ)」を発売。
チンカバーが開閉できるチンオープンシステム採用の「AFFID(アフィード)」は、開閉着脱が可能な新発想の"アウターサンシェード"を装備したアーバンモデルです。
そのAFFIDをベースとした、新たなオープンフェイスタイプ「AFFID-J」を新発売いたします。
多機能なアフィードの特徴の一つ、アウタータイプの大型(※)サンシェードは、日射しが強い時にお使いいただけることはもちろん、夜間走行時や雨天時等は全開状態にすることができます。
ツーリング走行時等に必ず出くわすトンネル浸入時の暗順応対策にも有効です。
また取り外して付属のシールドカバーを取り付けることで、サンシェードが無い状態でも使用可能です。
(※)同機能を持つ既存モデル「VALER-J」比、5mm延長タイプのサンシェードを装備しています。
夜でも視界良好!
強い日差しでも眩しくない!
アウターサンシェードは取り外した状態でも使用OK。
内装フル脱着システム採用。(インナー、チーク、あごひもカバー)
エア流入量を向上させたシャッター機能付きエアベンチ。

サイズM フラットブラック 規格SG(自動二輪車用) シールドTO-Jシールド(クリア)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18746884
2019-01-30
用途:
TV撮影業務
サービス業

サイズが気になっていましたが、Mサイズでジャストフィットでした。通常Mサイズの人ならMサイズでよろしいかと思います。寒いシーズンは、シールドの曇りが気になります。曇りどめの対策が必要です。先日も撮影業務がありましたが、いい仕事ができました。

対象商品:
18746778
2016-08-02
用途:
インナーバイザーは顔面に圧迫感あるのでこれにしました、まだツーリング未使用にてインプレjはこれから。
その他業種

値段の割には塗装や内装しっかり、廃盤が残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする