- AVAND-U STAID OGK KABUTO 18747505

 

- AVAND-U STAID OGK KABUTO 18747505 - AVAND-U STAID OGK KABUTO 18747505

AVAND-U STAID

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18747505 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

AVAND-IIに新グラフィックモデルSTAID【 ステイド 】登場!
1.ウェイクスタビライザー(PAT.)
ヘルメット表面に突起(スタビライザー)を設けることで乱流をコントロール。直進時は安定し、首振りもスムーズに。
形状の最適化および帽体色と同色にペイントされ、より一層質感がアップしました。
2.シールド
SAJ(シングルアクションシールドシステム PAT.)シールド搭載。
3.ヘッド&リアベンチレーション
より多くの走行風を積極的に取込み、排出させるために進化したベンチレーションホール構造。
大型シャッター採用で、ウインターグローブでも開閉が確実に。
4.シェル構造
強度アップと軽量化を目的に、リブ形状を取り入れたシェルデザイン。
5.内装システム
内装フル脱着システム採用(インナー、チーク、あごひもカバー)。
内装の全てが取り外せて、手洗いもしくは洗濯機で洗えます。(洗濯機の場合は要洗濯ネット)
速乾性のあるCoolmax生地使用。あごひもはワンタッチバックル採用。
6.衝撃吸収ライナー
チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、1クラス上の安全性を実現。
高性能サーモプラスチック帽体(T.P.S.)
優れた耐衝撃性の高性能樹脂原料を使用した熱可塑性プラスチック帽体です。
3-SHELLサイズ…3つの帽体を採用することにより、より細やかなフィッティングを実現。
ワンタッチバックル
ボタン一つで脱着出来る、あごひもの保持装置。
頻繁に乗り降りされる方に最適です。
ヘッドベンチレーション
前方からの空気をヘルメット内部に取り入れるシャッター機能付きベンチレーション。
リアベンチレーション
ヘルメット内部にこもった熱気を外部へ排出するシャッター機能付きベンチレーション。
シングルアクションシールドシステム(PAT.)
シールドのボタンを押しながら手前に引くだけで
シールドが外せるスピーディなシールド交換システム。
UVカットシールド
有害な紫外線から、目などを守るUVカット機能付きシールドです。
Pinlock Original Insert Lens 装着可能
外気温とヘルメット内部の温度差を平衛に保ちシールドの曇りを抑えるPinlock Original Insert Lensを
取り付けるための専用ピンがあらかじめ装着されています。
COOLMAX 生地
発汗すると水分を外へ排出し、空気が外部から入り込んで、
冷却乾燥させる効果があり、体表温度を下げ、優れた水分調整機能を発揮します。

サイズM ホワイトブラック 規格JIS シールドSAJ-Pシールド(ライトスモーク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする