曜日別特売
ETB41020G000Z ユーロブロック ターミナルブロック ノーブランド 18753762

ユーロブロック ターミナルブロック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード18753762品番ETB41020G000Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。
ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。

種類プリント基板結線方式スクリューレス極数(P)2P端子ねじM3端子間ピッチ(mm)5.08規格(トルク)0.57N-m使用温度(℃)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10.16×17.95×15.2長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7定格300VAC 10A抵抗(MΩ)<15(接点)適合(レセプタクル)ETB43024G000Z(2P)適合電線AWG24~12(4.0mm2)
注意
※レセプタクルは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18753787
2020-12-03
用途: ケース取り付け部品として製品に採用しました
レポートホンの極み屋製造業

これは便利と思って、筐体にケーブルを接続する端子として採用しましたが、反応を聞くと評判が良くないです。あまり素人受けしないのはデザインでしょうか、大きさでしようか、いずれにしても技術者目線だったと反省しています。

対象商品 : 18753762
2020-02-05
用途: ターミナル

思っていた感じではなかったが、通常どうり使用できる、良いと思う、

1が参考にしています
対象商品 : 18753762
2017-08-01
用途: 機械修理

海外製装置の基板に取り付けてあるユーロブロックが焼けました。交換してしばらく経過しましたが問題なく使えています。なかなか見つからなかったので助かりました。

対象商品 : 18753778
2017-07-06
用途: 電線のドラムの回転台

珍しいコネクターなので探しました。到着して問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする