Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)21.7 外径(Φmm)28.7 注文コード18761885 品番P-22A EPDM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31
販売価格(税別)
28
この商品は内径・外径など114種類から選べます 他の種類を見る

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています

用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 内径(Φmm)21.7 線径(Φmm)3.5 外径(Φmm)28.7 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする