クリアー光学
クリアー光学の アイケア
クリアー光学の 老眼鏡
老眼鏡 CK-602W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18763204
品番
CK-602W
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。
携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様
度数
2
寸法(mm)
(フレーム)横:約136、(レンズ)横約52×縦約30、(鼻幅)約15、(テンプル)約130
質量(g)
約22
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
プラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください