老眼鏡 CK-604BK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18763493 品番 CK-604BK
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。
携帯に便利でフレームデザインに合わせたソフトケースをお付けしてお届けします。
掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様。

度数1.5 付属品専用ソフトケース 寸法(mm)(フレーム)横:約134、(レンズ)横約51×縦約31、(鼻幅)約15、(テンプル)約140 質量(g)約22 レンズ非球面アクリルレンズ 材質(フレーム)プラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする