曜日別特売
SJ-TG08 ステンレスボトル TUFF 象印マホービン 18765188

ステンレスボトル TUFF

(4件のレビュー)
容量(L)0.8
内容量1個注文コード18765188品番SJ-TG08
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

いろんな場面で使いやすい、コップつきタイプ。
真空層をわずか約1mmまで薄くしました。使いやすく、持ち運びしやすいボトルです。
茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい「内面フッ素コート」、「本体丸洗いOK」。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔に使えます。
ステンレス真空2重まほうびん構造の「高い保温・保冷力」。飲み物の温度を長時間キープします。
広口容器で氷が入れやすく、飲み物の冷たさをさらにキープできます。

ブルー容量(L)0.8口径(Φmm)約50保温効力(℃)保温効力50以上(24時間)、76以上(6時間)保冷効力(℃)保冷効力8以下(6時間)質量(kg)約0.42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×230エコマーク認定認定商品タイプコップ付きエコマーク認定番号10 146 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 仕事場への飲み物持込み用
1969inc.サービス業

古いのが壊れて10年以上ぶりの新品ボトルですので
飲み物の熱さ保持が長時間でうれしいです。
まだ購入後間もないのでわかりませんが洗浄ごとにベルトを外すのが
取付部分がゆるくならないか心配です。

対象商品 : 18765197
2023-12-25
用途: 仕事に昼食と共に持っていってます。
建設業・工事業

保温性もよく手頃なサイズで満足しています。
ひもが安物のように見えるので改善されたらと思います。

対象商品 : 18765188
2020-08-05
用途: 仕事に持っていっています。
農・林・水産業

長い間使っていた水筒が横にすると滲んで漏れていたが、新しく買ったこの水筒横にしても全く漏れません。もっと早く買っておけばよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18765197
2020-07-11
用途: 現場の作業に熱中症対策とそて水分補給に役立つ。
有限会社アズホーム建設業・工事業

一番に熱いお茶を入れて飲むのが目的としてます。2番目にホットコーヒーを入れて飲む事が楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする