単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

(113件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18765398 品番 62/22DDU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

内径d(Φmm)22 外径D(Φmm)50 幅B(mm)14 シールド形状両側接触ゴムシール形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 種別両側接触ゴムシール形 材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06954281
2026-01-11
用途:
バイクメンテナンス
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストカットで安く直せました。商品も問題なく装着できました

2025-08-26
用途:
ベルトの定期交換
製造業

内側にブッシュを打ち込んで使いますがメーカーのAssy品より安価です。

対象商品:
06954281
2026-01-20
用途:
バイクメンテナンス
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使用しています。部品も簡単に探せるので助かります。

対象商品:
06954263
2025-08-16
用途:
ポンプモータードライブシャフトのベアリング交換
建設業・工事業

NTNだけあって商品自体は、問題無し
動きも滑らかです。

2025-07-30
用途:
軽トラックのハブベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品が高いので自己責任で流用してみましたが問題なさそうです。安くすみました。

2025-03-31
用途:
自動車修理

ベルトプーリーから異音がしていたが、純正を丸ごと買うと高いので、ベアリングのみの交換に使った。

2024-11-14
用途:
機械メンテナンス
サービス業

とにかくおねだんがすごくやすくてちょうほうしています。
また、つかうきかいがあったらりようさせてもらいます。

対象商品:
06954306
2024-06-10
用途:
機械のメンテナンス
有限会社石丸商会 様

他メーカ様と比較して交換時の安心度が非常に

有ります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする