※分解丸洗いイメージ
置き場所に困らない「省スペース・たて型」 分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」 食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」 和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」 清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」 洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
キッチンカウンターの上に置いていますが、オシャレなデザインで、置くスペースもコンパクトで気に入りました。同僚も同感で喜んでいます。縦型は場所も取らずにすっきりしています。縦型もあったのか・・・・・・。