曜日別特売
LDA6L-E17-G/LCV1 LEDクリプトン 広配光タイプ E17 Verbatim(バーベイタム) 18769854

LEDクリプトン 広配光タイプ E17

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
光色電球色
消費電力(W)6.4
内容量1個注文コード18769854品番LDA6L-E17-G/LCV1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
口金E17入力電圧(V)100(ヒートシンク)White光色電球色全長(mm)74質量(g)45消費電力(W)6.4明るさ(W)60仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)38全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)118.75入力電流(A)0.108配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18769906
2020-07-22
用途: オフィス内電球からの更新
サービス業

電球色の電球から更新しました。とても明るくなり、職場環境が快適になりました。

対象商品 : 18769818
2019-09-23
用途: 豆電球からの交換
卸売・小売業

普段使わない洋室を使う機会が増え、ライトが豆電球だったので交換しました。
普通のメーカーのと遜色ない感じです。

対象商品 : 18769818
2019-03-04
用途: 既存のものより交換
オフィス山城建設業・工事業

調光器では対応できない。もう少し手配時にわかるようにしてほしかった。無駄になってしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする