曜日別特売
‐ 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) 18770316

 

‐ 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) 18770316
‐ 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) 18770316

1液ファインウレタンU100

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(3kg)破風チョコ注文コード18770316品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。
環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。
抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。

用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等破風チョコタイプつや有塗り面積(m2)約18~25主成分1液架橋ウレタン樹脂主な用途各種外壁、コンクリート・モルタル面、一部鉄部、金属素地系、アルミカーテンウォール、プラスチック塗布方法はけ、ウールローラー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.7L希釈率(%)1回目:3~8、2回目:8~13(塗料用シンナーA)油性 or 水性油性特性速乾、耐候塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.12~0.16危険物の性状非水溶性塗回数2回
関連資料:施工上の注意
注意
※添加量は添付資料をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき650/税込715
北海道地方数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69231198
2021-03-12
用途: 塗装作業
株式会社 エスキーナ

サイディングの塗装に使用。艶消しのために少量入れます。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする