曜日別特売
‐ 1液ファインウレタンU100  木部用下塗白 ニッぺ(日本ペイント) 18770343

1液ファインウレタンU100 木部用下塗白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
内容量1缶(15kg)注文コード18770343品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

肉持ちがよく廻縁・巾木などのラワン材や、木毛板など目止め用効果を発揮します。
速乾性で、研磨可能までの時間が短く、工程を短縮できます。
建築基準法に基づくホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

用途1液ファインウレタンウ100木部用下塗り。木部用下塗白使用場所屋内外兼用特性速乾塗り面積(m2)約75~125主な用途塗布方法はけ、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(塗料用シンナーA)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.12~0.20危険物の性状非水溶性塗回数1回
関連資料:施工上の注意
注意
※素地の乾燥は十分に行ってください。(含水率10%以下、pH10以下)
※塗料は、内容物が均一になる様に、十分に撹拌(カクハン)して下さい。薄めすぎは、隠ぺい力不足、仕上がり不良となりますので注意してください。
※シンナーで希釈しるぎると作業性能(ダレ性)など低下しますのでご注意下さい。
※劣化の著しい外部木部については、表層剥離の恐れがありますので、施工は避けて下さい。
※溶剤系塗料の為、室内の塗装は必ず換気して下さい。また、外装塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らない様に注意して下さい。
※新木の場合の乾燥程度は含水率15%以下としてください。下塗り塗装後、仕上り向上の目的で研磨を行う場合は、乾燥後研磨紙(#240~#320)で研磨、ウエスで拭き取り清浄な状態にしてください。
※塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けて下さい。
※カウンター、陳列棚、ベンチ、床面など物が常時おかれるような場所には塗装しないでください。油脂分(人の手油など含む)やアルコールなどがつくと、塗膜が軟化して粘着や色うつりの原因になる場合があります。
※シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合を起こすことがありますので、行わないでください。
※蓄熱されやすい素材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディングなど)や断熱構造が強い場合で、旧塗膜が弾性リシンや弾性スタッコ、複層弾性のアクリルトップなどの弾性塗料の場合、環境条件によって、水や温度の影響で塗膜が膨れることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大することがありますので、ケレンで除去するなどの入念な下地処理を行ってください。
※ドアパッキン、プラスチックなど可塑剤を含むものに1液フィンウレタンを面が直接触れると、軟化したり、付着によりはく離を起こす場合がありますので、接触が予想される箇所には塗装を避けてください。
※「1液ファインウレタンU100木部用下塗」は、エポキシ系樹脂ですので、皮膚かぶれを引き起こす恐れがあります。肌に付着しない様、特に注意してください。
※1液ファインウレタンU100木部用下塗りの上に、強溶剤系塗料は、使用しないで下さい。
※1液ファインウレタンU100木部用下塗りは、エポキシ樹脂塗料であるため、「1液ファインウレタンU100」は、混合して使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする