ショッピングバスケット

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18775234 品番 U-33
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
ベージュ/エンジ 容量(L)33 間口W×奥行D×高さH(mm)500×360×240 TKG品番9-0189-0103 TKG品番(2017)6-0180-0103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18775304
2021-10-29
用途:
小物類の移動に使用します
島田商会 様

しっかりできていて使いやすいです
カラーも落ちついています

1人が参考にしています
対象商品:
18775252
2021-08-14
用途:
道具入れ
建設業・工事業

普通の買い物かごですが、あると便利なアイテムです。

1人が参考にしています
対象商品:
18775216
2020-12-18
用途:
買い物の時に使用

ホームセンター行った時レジの時に持参のかごを商品を入れてもらおうと店員に渡したら、積み重ねてあるショッピングバスケットに入れようとした、同じ色だったが大きさが違った、思わずこの店のではないと口に出た、今後店によって違う色のかごを持っていきたいと思ってかごを注文しました。

2人が参考にしています
対象商品:
18775225
2020-11-10
用途:
スーパーやドラッグストアでの買い物

レジ袋に入れ替える必要がないので、大変らくになった。
スーパーのカゴと、まったくの同サイズ、本当に使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
18775234
2020-07-29
用途:
洗濯物入れ
サービス業

タオルをとてもたくさん使うのでしょっちゅうコインランドリーに行っています。いままでは2つ使っていたのですが。これは大きいので1つで足ります。ただ物が大きいので置き場所は必要ですけど。

対象商品:
18775234
2021-01-29
用途:
洗濯かごとして。
その他業種

しっかりしていて、大変満足しています。色も気に入っています。

対象商品:
18775304
2018-08-17
用途:
水に濡れた物の持ち運び
建設業・工事業

値段の割にシッカリした商品だと思います。
重量物を入れなければ普通に使えると思います。
スーパー等の買い物カゴよりほんの少しだけ弱いかな?と思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする