メイン
今井電機
今井電機の 電源(制御機器)
今井電機の 変圧・変換
今井電機の トランス
単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18775989
品番
KT1-050-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JEC-2200-2014/JEM-1310-2001
番号
(電圧)91
容量(kVA)
50
絶縁種別
H種
相数
単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
440/460/480
2次電圧(V)
100/110
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません