メイン
今井電機
今井電機の 電源(制御機器)
今井電機の 変圧・変換
今井電機の トランス
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1次電圧(V)
200/208/220/230/240
2次電圧(V)
100/110/115/120
絶縁種別
B種
注文コード
18777565
品番
IEB1-A0500-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・2次電圧・絶縁種別
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
周波数(Hz)
50/60
適合規格
UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300
番号
(電圧)003
絶縁種別
B種
相数
単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
200/208/220/230/240
2次電圧(V)
100/110/115/120
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません