理光フロートテクノロジー
理光フロートテクノロジーの 圧力・流量測定
理光フロートテクノロジーの 液面計/レベル計
理光フロートテクノロジーの レベルスイッチ
フロート式レベルスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18779200
品番
MFS17-D
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト設計で使いやすく経済的なレベルスイッチです
材質
本体 PP、フロート PP発泡、ストッパー SUS304(PP)、取付ナットPP
使用温度(℃)
大気圧:-10〜+80
比重
フロート:0.7±0.05
耐圧力(MPa)
常温:0.2
最大開閉電流
0.5A DC/AC
最大開閉電圧(V)
300 DC/AC
接点容量
最大:50W DC/AC
関連資料:
図面(1.21MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません