理光フロートテクノロジー
理光フロートテクノロジーの 圧力・流量測定
理光フロートテクノロジーの 液面計/レベル計
理光フロートテクノロジーの レベルスイッチ
フロート式レベルスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18779218
品番
RFS-2
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト設計で使いやすく経済的なレベルスイッチです
材質
本体 SUS304(316)、フロート SUS304(316L)、ストッパーSUS304(316)、取付ナットSUS304(316)
使用温度(℃)
大気圧:-40〜+120
比重
フロート:0.7±0.05
耐圧力(MPa)
常温:1
最大開閉電流
0.5A DC/AC
最大開閉電圧(V)
300 DC/AC
接点容量
最大:50W DC/AC
関連資料:
図面(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません