Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カーライル レイヴ 台座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18782487
品番
3498
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
<NLI07.NLI08>のレイヴボール専用台座です。
取付け、取外しの際は接続部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
101
材質
メラミン
色
ブラック
TKG品番
9-1727-1302
TKG品番(2017)
6-1471-1302
間口W×奥行D×高さH(mm)
149×149×101
注意
※台座取り付け後の返品はご遠慮ください。