プラシルバー プチフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード18782532 品番B-S-001
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

クローム蒸着という加工を施し、光沢のある美しいシルバー色が実現。
真空蒸着で電解させているので削らない限り剥げません。
お洒落で高級な雰囲気はもちろん、お料理を美味しく演出しますので
試食会、ホームパーティー、テイクアウト品など、幅広いシチュエーションでお使いいただけます。
プラスチック製のため、シルバーの約1/3の重量と非常に軽く、ケータリングなどでも持ち運びに困りません。
また、お年寄りのリハビリにも最適です。通常のゴミとして処分できますので、
ピクニックや野外パーティーなど場所を選ばずお使い頂けます。
電子レンジ不可

食器の種類洋食器 材質PS(ポリスチレンクロームコーティング) 種別プチフォーク 全長(mm)107 耐熱温度(℃)‐10℃〜+70℃ 入数40本 TKG品番9-1700-1001 TKG品番(2017)6-1520-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする